• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Casco protector uvex pronamic alpine

Número de artículo: 097837
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
119 piezas en stock
  • Propiedad del casco: Característica de protección hasta -30 °C; Protección contra salpicaduras de metal líquido; Protección contra la deformación lateral

Descripción

Ejecución:

Este casco multifuncional deportivo aúna los requisitos de un casco protector industrial con las propiedades de un casco para montañeros. Pronamic es la combinación de una protección óptima (protection) con una protección dinámica (dynamic). Ajuste cómodo de la anchura mediante una rueda giratoria de goma. Ajuste gradual del interior para un ajuste óptimo. Aberturas de ventilación con un diseño amplio en el lateral del casco. Múltiples elementos de fijación para accesorios del casco, como pantalla facial, gafas de protección y linterna para la cabeza. Casco ligero y resistente de ABS. Resistente al frío hasta -30 °C.
  • Cinta de correa de 4 puntos
  • Asiento Euro-Slot de 30 mm
  • Banda antisudor de PU
  • Parte de la nuca alargada
  • Con cerrojo

Aplicación:

Mantenimiento, andamiaje, ingeniería de mantenimiento, montaje, trabajos en altura y rescate.

Norma:

DIN EN 12492

Nota:

Correa de horquilla según EN 12492 (n.° de art. 9790351) incluida en la entrega estándar, correa de horquilla según EN 397 (n.° de art. 9790021) disponible por separado como accesorio.