Exécution:
Ce
casque de sport multifonction combine des caractéristiques conformes aux exigences applicables aux casques industriels avec les caractéristiques d’un casque d’escalade. Pronamic est synonyme de protection optimale (
protection) et de dynamisme (dy
namic). Réglage pratique de la largeur à l’aide d’une molette caoutchoutée. Réglage progressif de l’intérieur pour un ajustement optimal. Grandes ouvertures d’aération sur le côté du casque. Nombreux éléments de fixation pour accessoires, tels que lunettes de protection, écran facial et lampe frontale. Coque légère et résistante en ABS. Résistant au froid
jusqu’à -30 °C.- Harnais 4 points
- Encoche Euro-Slot 30 mm
- Bandeau antitranspiration en PU
- Protège-nuque amovible
- Avec molette
Utilisation:
Maintenance, échafaudage, entretien, montage, travaux en hauteur et interventions de sauvetage.
Norme:
DIN EN 12492
Remarque(s):
Jugulaire à fourche suivant EN 12492 (code art. 9790351) fournie de série, jugulaire suivant EN 397 (code art. 9790021) disponible séparément en tant qu’accessoire.