{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 100 mm - 200 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/100 mm | |
Fehlergrenze | 6 µm | |
Spindel-⌀ | 10 mm | |
Messweg Spindel | 50 mm | |
Messtrommel-⌀ | 24 mm | |
Messtechnik | analog | |
Gewicht | 1,9 kg | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Bügelmessschraube |
Artikelnummer | 420920 100-200 | |
EAN / GTIN | 2050002041066 | |
Herstellernummer | 4168 100-200 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Große Präzisions-Bügelmessschraube mit Endmaßverlängerung, Messbereich: 100-200mm
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
|
|
Messbereich | 100 mm - 200 mm | 100 mm - 200 mm |
Messtrommel-⌀ | 24 mm | 25 mm |
Messweg Spindel | 50 mm | 25 mm |
Norm | Werksnorm | DIN 863 |
Verpackung | stabile Box | stabile Box |
Messtechnik | analog | analog |
Produktart | Bügelmessschraube | Bügelmessschraube |