Universal-Feinmesstisch Hartgestein, Tisch Länge: 150mm

Artikel-Nr.: 442534 150
Netto: 286,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,51 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 88,54 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Tisch Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 876

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 876
Ausladung 120 mm
Messhöhe maximal 210 mm
Säulen-⌀ 16 mm
Querarm-⌀ 14 mm
Messfläche Länge 100 mm
Messfläche Breite 100 mm
Anschlussgewinde M10
Tisch Länge 150 mm
Tisch Breite 100 mm
Gewicht 2,8 kg
Produktart Messtisch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 442534 150
EAN / GTIN 2050002047037

Beschreibung

Ausführung:

Messfläche fein diamantgeläppt. Extrem starrer und massiver Aufbau. Hartgesteinsplatte aus Naturhartgestein von höchster Güte und Härte.
Feinmesstisch mit Universal-Messstativ. 3-Punkt-Klemmung für hohe Steifigkeit. Messuhrenaufnahme mit Feineinstellung für Schaft-⌀ 6 mm, 8 mm, 3/8 Zoll und Fühlhebelmessgeräte mit Schwalbenschwanz-Führung.
Ebenheit ≤ 2 µm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb