Piano di riscontro universale granito 150 mm

Codice art.: 442534 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 170.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 876
Profondità arco 120 mm
Altezza massima di misura 210 mm
⌀ Colonna 16 mm
⌀ Braccio trasversale 14 mm
Lunghezza superficie di contatto 100 mm
Larghezza superficie di contatto 100 mm
Filettatura di raccordo M10
Lunghezza piano 150 mm
Larghezza piano 100 mm
Peso 2,8 kg
Tipo di prodotto Piano di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 442534 150
EAN / GTIN 2050002047037

Descrizione

Esecuzione:

Superficie di misura finemente lappata al diamante. Struttura massiccia, con elevata stabilità. Piano in granito naturale di eccellente qualità ed elevata durezza.
Piano di riscontro con supporto per comparatore universale. Serraggio a 3 punti per elevata resistenza. Portacomparatore con microregolazione per stelo di ⌀ 6 mm, 8 mm, 3/8 pollici e comparatori a leva con guida a coda di rondine.
Planarità ≤ 2 µm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori