• Hoffmann on suljettuna, ei toimituksia 22/12 2025 - 1/1 2026 Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Yleistarkkuusmittauspöytä kiveä, Pöydän pituus: 150mm

Tuote nro.: 442534 150
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

  • 8,28 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 5,64 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää

  • 87,40 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pöydän pituus (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: DIN 876

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 876
Ulottuma 120 mm
Mittauskorkeus enintään 210 mm
Pylvään ⌀ 16 mm
Poikkivarren ⌀ 14 mm
Mittaustason pituus 100 mm
Mittaustason leveys 100 mm
Kiinnityskierre M10
Pöydän pituus 150 mm
Pöydän leveys 100 mm
Paino 2,8 kg
Tuotetyyppi Mittausjalusta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 442534 150
EAN / GTIN 2050002047037

Kuvaus

Malli:

Mittauspinta tarkasti timanttiläpätty. Hyvin jäykkä ja massiivinen rakenne. Kivitaso erittäin laadukasta ja kovaa luonnonkiveä.
Tarkkuusmittauspöytä yleismittajalustalla. 3-pistekiinnitys mahdollistaa suuren jäykkyyden. Yleismittakellonpidin hienosäädöllä varsille, joiden ⌀ 6 mm, 8 mm, 3/8 tuumaa ja vipumittakelloille, joissa on lohenpyrstöuraohjaus.
Tasomaisuus ≤ 2 µm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin