Mesa de medición universal de precisión Granito, Mesa longitud: 150mm

Número de artículo: 442534 150
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 88,92 € /piezas
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Mesa longitud (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Planeidad 0,002 µm
Material superficie de medición granito
Tratamiento superficie de medición Lapeado con diamante
Con brazo de medición
Diámetro asiento del reloj comparador D 6 mm; 8 mm
Con ajuste de precisión
Brazo articulado
Alcance del brazo 120 mm
Diámetro de brazo transversal 14 mm
Diámetro de columna 16 mm
Altura de medición máxima 210 mm
Rosca de conexión brazo de medición M10
Mesa longitud 150 mm
Mesa anchura 100 mm
Superficie de medición longitud 100 mm
Superficie de medición anchura 100 mm
Norma DIN 876
Peso 2,8 kg
Tipo de producto mesa de medición
Calibrable
Recalibrable

Identificación y clasificación

Número de artículo 442534 150
EAN / GTIN 2050002047037
Número del fabricante 442534 150

Descripción

Ejecución:

Superficie medición lapeada de precisión por diamante. Construcción extremadamente rígida y maciza. Placa de granito de alta calidad y dureza.
Mesa de medición de precisión con soporte de medición universal. Sujeción de 3 puntos para una rigidez elevada. Asiento para reloj comparador con ajuste preciso para mango de ⌀ 6 mm, 8 mm, 3/8 pulgada e instrumentos de medición de palanca sensitiva con guía de cola de milano.
Planeidad ≤ 2 µm.