Uniwersalne, precyzyjne stoliki pomiarowe z granitu, długość stołu: 150mm

Nr art.: 442534 150
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,62 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,95 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,62 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 384,68 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość stołu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Płaskość 2 µm
Materiał powierzchni pomiarowej z granitu
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Powierzchnia docierana proszkiem diamentowym
Z ramieniem pomiarowym tak
Średnica uchwytu czujnika zegarowego D 6 mm; 8 mm
Z dokładną regulacją tak
Ramię przegubowe tak
Wysięg 120 mm
Średnica ramienia poprzecznego 14 mm
Średnica kolumny 16 mm
Wysokość pomiarowa maksymalna 210 mm
Gwint przyłączający ramienia pomiarowego M10
Długość stołu 150 mm
Szerokość stołu 100 mm
Długość powierzchni pomiarowej 100 mm
Szerokość powierzchni pomiarowej 100 mm
Norma DIN 876
Masa 2,8 kg
Rodzaj produktu stolik pomiarowy
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 442534 150
EAN / GTIN 2050002047037
Numer producenta 442534 150

Opis

Wykonanie:

Powierzchnia pomiarowa docierana precyzyjnie proszkiem diamentowym. Nadzwyczaj sztywna i masywna konstrukcja. Płyta z twardego kamienia naturalnego o wysokiej jakości i twardości.
Dokładny stół pomiarowy zuniwersalnym statywem pomiarowym. Zacisk 3-punktowy dla wysokiej sztywności. Uchwyt mocujący dla trzpieni czujników zegarowych z dokładnąregulacją dla chwytów ⌀ 6mm, 8mm, 3/8 cala iczujników dźwigienkowo-zębatych zprowadnicą typu jaskółczy ogon.
Odchyłka płaskości ≤ 2 µm.