Stand comparator universal de precizie Granit, Lungime masă: 150mm

Cod articol.: 442534 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 76,00 € /buc.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime masă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Planeitate 2 µm
Material suprafața de măsurare granit
Suprafața de măsurare Lăpuit cu diamant
Cu braț de măsurare da
Diametrul manometru de măsurare D 6 mm; 8 mm
Cu reglare fină da
Braţ articulat da
Cursă maximă 120 mm
Diametru braț transversal 14 mm
Diametru coloană 16 mm
Înălţime de măsurare maximă 210 mm
Filet de conectare a brațului de măsurare M10
Lungime masă 150 mm
Lăţime masă 100 mm
Lungime suprafaţă de măsurare 100 mm
Lăţime suprafaţă de măsurare 100 mm
Standard DIN 876
Greutate 2,8 kg
Tip produs masă pentru măsurare
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 442534 150
EAN / GTIN 2050002047037
Număr producător 442534 150

Descriere

Execuţie:

Suprafaţă de măsurare acoperită cu strat de diamant. Structură extrem de rigidă şi masivă. Placă de granit de cea mai înaltă calitate şi duritate.
Masă de măsurare de precizie cu suport de măsurare universal. Fixare în 3 puncte pentru o rigiditate optimă. Suport de ceasuri comparatoare cu ajustare fină pentru cozi de fixare cu ⌀ 6 mm, 8 mm, 3/8 inch şi ceasuri comparatoare cu levier cu ghidaj coadă de rândunică.
Planeitate ≤ 2 µm.