Univerzální přesný měřicí stůl Přírodní kámen, Stůl délka: 150mm

Artiklové číslo: 442534 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 900,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stůl délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rovinnost 2 µm
Materiál plocha pro měření žula
Povrch plochy pro měření Lapováno diamantem
S měřicím ramenem ano
Průměr držáku číselníkového úchylkoměru D 6 mm; 8 mm
S jemným seřízením ano
Kloubové rameno ano
Vyložení 120 mm
Průměr příčného ramena 14 mm
Průměr sloupku 16 mm
Výška měření maximální 210 mm
Připojovací závit – rameno k měření M10
Délka stolu 150 mm
Šířka stolu 100 mm
Délka měřicí plochy 100 mm
Šířka měřicí plochy 100 mm
Norma DIN 876
Hmotnost 2,8 kg
Druh produktu měřicí stůl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 442534 150
EAN / GTIN 2050002047037
Číslo výrobce 442534 150

Popis

Provedení:

Měřicí plocha přesně lapována diamantem. Velmi tuhá a masivní konstrukce. Deska z tvrdého přírodního kamene nejvyšší kvality a tvrdosti.
Přesný měřicí stůl s univerzálním měřicím stativem. 3bodové upínání pro vysokou tuhost. Upínač úchylkoměrů s přesným seřízením pro stopky ⌀ 6 mm, ⌀ 8 mm, 3/8 palce a páčkové úchylkoměry s rybinovým vedením.
Rovinnost ≤ 2  µm.