Endmaß-Satz Keramik Toleranzklasse 0

Artikel-Nr.: 481300
ab 
Netto: 1.647,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Norm: DIN EN ISO 3650
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers
  • Verpackung: stabile Box

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochreinem Keramikwerkstoff Zirkoniumdioxid (ZrO2) im Sinterverfahren hergestellt.
  • Härte: Mit ca. 1350 HV etwa doppelt so hart wie Stahl.
  • Bruchfestigkeit: Erreicht ca. 70 % der Biegefestigkeit von Stahl. Stoß- und schlagunempfindlich.
  • Verschleißfestigkeit: Gegenüber Stahl ca. 10fach länger haltbar. Keine Gratbildung. Keine plastische Verformung. Kratzer und kleine Defekte haben dadurch keinen Einfluss auf das Messergebnis. Oberfläche bleibt länger anschiebbar als Stahl.
  • Handhabung / Pflege: Hochbeständig gegen Laugen, Säuren, Öl, Schleifwasser. Gegenüber Stahl entfällt zeitintensives Entfetten vor Gebrauch und Einfetten nach Gebrauch. Geringes Gewicht von Vorteil bei langen Maßen.
  • Temperaturverhalten: Ausdehnungskoeffizient (9,5 ±1,0) 10−6 K−1 ähnlich wie von Stahl. Geringe Wärmeleitfähigkeit.
  • Antimagnetisch: Nicht magnetisierbar.
  • Anschiebbarkeit: Durch homogene, hochdichte Gefügestruktur entsteht bestes Haftvermögen auch mit Stahl und leichte Anschiebbarkeit. Kein Kaltverschweißen möglich.
  • Prüfprotokoll: Jedes Endmaß ist einzeln mit Identifikations-Nr. versehen. Die tatsächliche Abweichung vom Soll-Maß ist im Protokoll festgehalten. Das absolute Ist-Maß ist damit bekannt. Inklusive, auf nationale Normale rückführbarem Hersteller-Prüfprotokoll.

Verwendung:

Toleranzklasse 0 als Urmaß zur Kontrolle von Arbeitsendmaßen oder für hochgenaue Gerätekontrolle.