• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Querverstrebung, Länge: 1000mm

Artikel-Nr.: 972085 1000
Netto: 58,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,5 mm
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Höhe 60 mm
Länge 1.000 mm
Breite 1 mm
Tiefe 100 mm
Einsatzbereich Trägersäulen
Gewicht 3 kg
Produktart Verstrebung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972085 1000
EAN / GTIN 4062406167271
Herstellernummer 972085 1000

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Stahlblech-Ausführung. Zum Einschrauben auf die Trägersäulen Nr. 972080. Zur Stabilität und Verstärkung notwendig, wenn keine Lochblechwände eingebaut werden. Querverstrebung kann als Kabelkanal genutzt werden.

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

Hinweis:

Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) und Griffleisten sind nicht ESD-leitfähig.
Passend nur für Trägersäulen Gr. 962 und 1362.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb