ESD-poikittaistuki 1000 mm

Tuote nro.: 972085 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,5 mm
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Korkeus 60 mm
Pituus 1 000 mm
Leveys 1 mm
Syvyys 100 mm
Käyttöalue Tukipylväät
Paino 3 kg
Tuotetyyppi Tuki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972085 1000
EAN / GTIN 4062406167271

Kuvaus

Malli:

Vankka teräslevyrakenne. Ruuvataan kannatinpylväisiin nro 972080. Tarpeellinen stabiilisuuteen ja vahvistukseen, jos reikälevyseiniä ei asenneta. Poikittaistukea voidaan käyttää kaapelikanavana.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035 ESD-jauhemaalattu.

Ohje:

Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä.
Sopii vain tukipylväille kooissa 962 ja 1362.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript