Bară de distanţare transversală ESD, Lungime: 1000mm

Cod articol.: 972085 1000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Partea descrisă Întregul articol
Grosimea materialului 1,5 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis
Spațiere corespunzătoare a coloanei de sprijin 962 mm
Zona de protecție ESD (EPA) da
Material Tablă de oţel
Culoarea gri
Tip produs Armătură
Lungime 1 mm
Adâncime 100 mm
Înălţime 60 mm
Domeniu de utilizare Coloane de susţinere
Greutate 3 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 972085 1000
EAN / GTIN 4062406167271
Număr producător 972085 1000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Model stabil din tablă de oţel. Pentru înşurubarea pe coloanele de susţinere Cod 972080. Necesară pentru stabilitate şi consolidare, dacă nu sunt montate panouri perforate din tablă. Bara transversală de distanţare poate fi folosită drept canal de cabluri.

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere ESD.

Notă:

Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) şi mânerele sunt neconductibile pentru ESD.
Recomandat doar pentru coloanele de susţinere Ref. 962 şi 1362.