ESD poprečna pregrada 1000 mm

Artikl br.: 972085 1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,5 mm
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Visina 60 mm
Duljina 1.000 mm
širina 1 mm
Dubina 100 mm
Područje primjene Potporni stupovi
Težina 3 kg
Vrsta proizvoda Fiksirajuća štanga

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 972085 1000
EAN / GTIN 4062406167271

Opis

Izvedba:

Stabilna izvedba od čeličnog lima. Za pričvršćenje na potpornim stupovima br. 972080. Nužno za stabilnost i ojačanje kada nije moguća ugradnja perforiranih stijenki. Poprečna pregrada može se koristiti i kao kabelski kanal.

Lakiranje:

Svjetlosive boje slično RAL 7035, presvučeno s ESD prahom.

Napomena:

Svi plastični dijelovi (npr. pokrovne kapice) nisu ESD vodljivi.
Prikladno za potporne stupove vel. 962 i 1362.