Zastrzał poprzeczny ESD, długość: 1000mm

Nr art.: 972085 1000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Część opisana Cały artykuł
Grubość materiału 1,5 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary
Odpowiedni odstęp słupków nośnych 962 mm
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Materiał Z blachy stalowej
Kolor szare
Rodzaj produktu Poprzeczka
Długość 1 mm
Głębokość 100 mm
Wysokość 60 mm
Zakres zastosowania Słupki nośne
Masa 3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972085 1000
EAN / GTIN 4062406167271
Numer producenta 972085 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Solidne wykonanie z blachy stalowej. Do przykręcania na słupkach nośnych nr 972080. Gwarancja stabilności i wzmocnienia, jeśli nie wbudowano żadnych ścianek z blachy perforowanej. Usztywnienie poprzeczne może być stosowane jako kanał kablowy.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny, podobny do RAL 7035, lakier proszkowy ESD.

Wskazówka:

Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np.osłony) i uchwyty listwowe nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.
Pasują tylko do słupków nośnych o wielk. 962 i 1362.