• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Renfort transversal ESD, Longueur: 1000mm

Réf.: 972085 1000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,5 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Hauteur 60 mm
Longueur 1 000 mm
Largeur 1 mm
Profondeur 100 mm
Domaine d'utilisation Colonne support
Poids 3 kg
Type de produit Entretoisement

Identification et classification

Référence article 972085 1000
EAN / GTIN 4062406167271
Réf. fabricant 972085 1000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Modèle robuste en tôle d'acier. A visser sur les colonnes support 972080. Nécessaire pour assurer la stabilité et le renforcement en l'absence de panneaux perforés. Le renfort transversal peut être utilisé comme goulotte de câbles.

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

Remarque(s):

Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD.
Adapté uniquement aux colonnes de support réf. 962 et 1362.
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
Connectez-vous