ESD příčná výztuha, Délka: 1000mm

Artiklové číslo: 972085 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Popsaná část Celá položka
Tloušťka materiálu 1,5 mm
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Vhodná vzdálenost nosných sloupků 962 mm
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Materiál Ocelový plech
Barva šedá
Druh produktu Vzpěra
Délka 1 mm
Hloubka 100 mm
Výška 60 mm
Rozsah použití Nosné sloupky
Hmotnost 3 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972085 1000
EAN / GTIN 4062406167271
Číslo výrobce 972085 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stabilní provedení z ocelového plechu. Pro našroubování na nosné sloupky č. 972080. Nutné kvůli stabilitě a zesílení, když nejsou namontovány děrované plechové stěny. Příčnou výztuhu lze použít jako kabelový kanál.

Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.

Poznámka:

Všechny plastové díly (např. krytky) a madla nejsou ESD vodivé.
Vhodné pro nosné sloupky vel. 962 a 1362.