• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

VLOŽKA HM WOHX 06T302ER-G12 P25M

Artiklové číslo: W01 34420.0203

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Řada KOMET WOHX
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce WOHX 06T302ER-G12 P25M
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar tříhranný
Tloušťka řezné destičky 3,18 mm
Provedení řezné destičky pravý
Délka řezné hrany 6,35 mm
Rohový rádius 0,2 mm
ISO kód WOHX 06T302ER-G12
Provedení lamače třísek G
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Povlak PVD
Typ P25M
Tloušťka řezné destičky 3,18 mm
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 3 ks
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů (EGA)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Podmínka řezání průchozí
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo W01 34420.0203
EAN / GTIN 4047109057111
Číslo výrobce 6260043502
L-číslo L20010 4874
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET WOHX 06T302ER-G12 P25M HMM VYMĚNITELNÁ DESTIČKA

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 62 600 43502