VLOŽKA HM WOHX 06T302ER-G12 P25M

Č. pol.: W01 34420.0203
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Chladiaci a mazací prostriedok áno
Za mokra min. vhodný
Séria KOMET WOHX
Za mokra max. vhodný
Označenie výrobcu WOHX 06T302ER-G12 P25M
Suché spracovanie podmienene vhodný
Olej vhodný
Vzduch podmienene vhodný
Základný tvar trojuholníkové
Hrúbka rezacej platne 3,18 mm
Prevedenie rezných doštičiek pravé
Dĺžka reznej hrany 6,35 mm
Uhlový Polomer 0,2 mm
Kód ISO WOHX 06T302ER-G12
Prevedenie lamača triesok G
Rezný materiál HM
Skupina obrábania P (oceľ)
Povrchová úprava PVD
Typ P25M
Hrúbka reznej doštičky 3,18 mm
Druh produktu Britová doštička
S kódom ISO áno
Norma DIN ISO 1832
Počet rezných hrán 3 hod.
Smer použitia pravé
Vhodné pre materiál oceľ (P)
Proces spracovania obrábanie vonkajších závitov (EGA)
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh upevnenia Otvor
Lamač triesok áno
Prevedenie rezných hrán ostré hrany (F)
Podmienka rezu priebežné
Obsah 1 hod.

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky W01 34420.0203
EAN/GTIN 4047109057111
Číslo výrobcu 6260043502
Číslo L L20010 4874
Výrobca/zodpovedná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET WOHX 06T302ER-G12 P25M HMM VYMĚNITELNÁ DESTIČKA

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 62 600 43502