• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

HM-Wendeschneidplatte WOHX 06T302ER-G12 P25M

Artikel-Nr.: W01 34420.0203

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
Serie KOMET WOHX
nass max. geeignet
Herstellerbezeichnung WOHX 06T302ER-G12 P25M
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Öl geeignet
Luft bedingt geeignet
Grundform dreieckig
Stärke Schneidplatte 3,18 mm
Ausführung Schneidplatte rechts
Länge Schneidkante 6,35 mm
Eckenradius 0,2 mm
ISO-Code WOHX 06T302ER-G12
Ausführung Spanbrecher G
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Beschichtung PVD
Sorte P25M
Schneidplattendicke 3,18 mm
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Anzahl Schneiden 3 St.
Einsatzrichtung rechts
geeignet für Material Stahl (P)
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung außen (EGA)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schneidenausführung scharfkantig (F)
Schnittbedingung durchgehend
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer W01 34420.0203
EAN / GTIN 4047109057111
Herstellernummer 6260043502
L-Nummer L20010 4874
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Beschreibung:

KOMET WOHX 06T302ER-G12 P25M HM-WENDESCHNEIDPLATTE

Hinweis:

Ceratizit-Artikelnummer: 62 600 43502