WOHX 06T302ER-G12 P25M PLAQUITA DE TALADRADO DE METAL DURO

Número de artículo: W01 34420.0203
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Serie KOMET WOHX
Húmedo máximo adecuado
Denominación del fabricante WOHX 06T302ER-G12 P25M
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Aceite adecuado
Aire adecuado con restricciones
Forma básica forma triangular
Grosor de placas de corte 3,18 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Longitud del borde de corte 6,35 mm
Radio angular 0,2 mm
Código ISO WOHX 06T302ER-G12
Modelo de rompevirutas G
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Recubrimiento PVD
Clase P25M
Grosor de la inserción 3,18 mm
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 3 ud.
Dirección de uso derecha
Para material Acero (P)
Procedimiento de mecanizado Roscado exterior (EGA)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Forma de aristas vivas (F)
Condición de corte sistema continuo
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo W01 34420.0203
EAN / GTIN 4047109057111
Número del fabricante 6260043502
Número L L20010 4874
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Descripción:

KOMET WOHX 06T302ER-G12 P25M PLAQUITA DE TALADRADO DE METAL DURO

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 62 600 43502