{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Hűtő-kenőanyag | igen | |
| Nedvesen minimum | alkalmas | |
| Sorozat | KOMET WOHX | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | |
| Gyártó jelölése | WOHX 06T302ER-G12 P25M | |
| Száraz megmunkálás | feltételesen alkalmas | |
| Olaj | alkalmas | |
| Levegő | feltételesen alkalmas | |
| Alapforma | háromszög | |
| Keményítő-vágólap | 3,18 mm | |
| Váltólapka kivitele | jobbos | |
| Vágóél hossza | 6,35 mm | |
| Sarokrádiusz | 0,2 mm | |
| ISO kód | WOHX 06T302ER-G12 | |
| Forgácstörő kivitel | G | |
| Szerszámanyag | Keményfém | |
| Forgácsolási csoport | P (acél) | |
| Bevonat | PVD | |
| Minőség | P25M | |
| Váltólapka vastagsága | 3,18 mm | |
| Termék fajtája | Váltólapka | |
| ISO kóddal | igen | |
| Szabvány | DIN ISO 1832 | |
| Vágóélek száma | 3 db | |
| Alkalmazás iránya | jobbos | |
| Alkalmas anyag | acél (P) | |
| Megmunkálási eljárás | külső menetmegmunkálás (EGA) | |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
| Rögzítés módja | Furat | |
| Forgácstörő | igen | |
| Élkivitel | éles szélű (F) | |
| Forgácsolási feltétel | folyamatos | |
| Tartalom | 1 db |
| Cikkszám | W01 34420.0203 | |
| EAN / GTIN | 4047109057111 | |
| Gyártó száma | 6260043502 | |
| L-szám | L20010 4874 | |
| Gyártó/felelős személy | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |