HM-INDSATS WOHX 06T302ER-G12 P25M

Art.-nr.: W01 34420.0203
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Serie KOMET WOHX
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse WOHX 06T302ER-G12 P25M
Tør bearbejdning betinget egnet
Olie egnet
Luft betinget egnet
Basisform tresidet
Skæreplattetykkelse 3,18 mm
Skærepladeversion højre
Skærekantlængde 6,35 mm
Hjørneradius 0,2 mm
ISO-kode WOHX 06T302ER-G12
Version, spånbryder G
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe P (Stål)
Belægning PVD
Type P25M
Skærepladetykkelse 3,18 mm
Produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Standard DIN ISO 1832
Antal skær 3 stk.
Indsatsretning højre
Egnet til materiale stål (P)
Bearbejdningsprocesser udvendig gevindbearbejdning (EGA)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Monteringstype Boring
Spånbryder ja
Skæredesign skarpkantet (F)
Skærebetingelse kontinuerlig
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer W01 34420.0203
EAN/GTIN 4047109057111
Producentnummer 6260043502
L-nummer L20010 4874
Producent/ansvarlig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Betegnelse

Beskrivelse:

KOMET WOHX 06T302ER-G12 P25M HMM VENDBAR PLADE

Bemærk:

Ceratizit varenummer: 62 600 43502