{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Mokro min. | primerno | |
| Serija | KOMET WOHX | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Oznaka proizvajalca | WOHX 06T302ER-G12 P25M | |
| Suha obdelava | pogojno primerno | |
| Olje | primerno | |
| Zrak | pogojno primerno | |
| Osnovna oblika | trikotno | |
| Debelina rezalne ploščice | 3,18 mm | |
| Izvedba rezalne plošče | desno | |
| Dolžina rezalnega roba | 6,35 mm | |
| Radij kota | 0,2 mm | |
| Koda ISO | WOHX 06T302ER-G12 | |
| Izvedba lomilca odrezkov | G | |
| Rezalni material | HM | |
| Odrezovalna skupina | P (jeklo) | |
| Prevleka | PVD | |
| Zvrst | P25M | |
| Debelina rezalne plošče | 3,18 mm | |
| Vrsta izdelka | Rezalna plošča | |
| Z ISO kodo | da | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Število rezil | 3 kos | |
| Smer uporabe | desno | |
| Primerno za material | jeklo (P) | |
| Postopek obdelave | obdelava navoja zunaj (EGA) | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
| Vrsta pritrditve | Izvrtina | |
| Lomilec odrezkov | da | |
| Izvedba rezila | ostrokotno (F) | |
| Rezalni pogoji | neprekinjeno | |
| Vsebina | 1 kos |
| Številka izdelka | W01 34420.0203 | |
| EAN/GTIN | 4047109057111 | |
| Številka proizvajalca | 6260043502 | |
| L-število | L20010 4874 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |