{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Seria | KOMET WOHX | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | WOHX 06T302ER-G12 P25M | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| Kształt podstawowy | kształt trójkątny | |
| Grubość płytki skrawającej | 3,18 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | prawo | |
| Długość krawędzi tnącej | 6,35 mm | |
| Promień naroża | 0,2 mm | |
| Kod ISO | WOHX 06T302ER-G12 | |
| Wersja łamacza wiórów | G | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Powłoka | PVD | |
| Gatunek | P25M | |
| Grubość płytki skrawającej | 3,18 mm | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 3 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Proces obróbki | Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Ostre krawędzie (F) | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | W01 34420.0203 | |
| EAN / GTIN | 4047109057111 | |
| Numer producenta | 6260043502 | |
| Numer L | L20010 4874 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |