WOHX 06T302ER-G12 P25M HM-WISSELPLAAT

Artikelnummer: W01 34420.0203
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Technische gegevens

Koelsmeermiddel ja
Nat minimaal geschikt
Serie KOMET WOHX
Nat maximaal geschikt
Artikelomschrijving producent WOHX 06T302ER-G12 P25M
Droge bewerking geschikt onder voorwaarden
Olie geschikt
Lucht geschikt onder voorwaarden
Basisvorm driehoekig
Dikte snijplaat 3,18 mm
Snijplaatuitvoering rechts
Snijkantlengte 6,35 mm
Hoekradius 0,2 mm
ISO-code WOHX 06T302ER-G12
Uitvoering spaanbreker G
Materiaal HM
Verspaningsgroep P (staal)
Coating PVD
Soort P25M
Snijplaatdikte 3,18 mm
Producttype Snijplaat
Met ISO-code ja
Norm DIN ISO 1832
Aantal snijkanten 3 st.
Toepassingsrichting rechts
Geschikt voor materiaal staal (P)
Bewerking schroefdraadbewerking buiten (EGA)
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Bevestigingstype Boring
Spaanbreker ja
Snijkantuitvoering scherp (F)
Snedecondities doorlopend
Inhoud 1 st.

Identificatie en classificatie

Artikelnummer W01 34420.0203
EAN/GTIN 4047109057111
Nummer fabrikant 6260043502
L-nummer L20010 4874
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Omschrijving:

KOMET WOHX 06T302ER-G12 P25M HM-WISSELPLAAT

Tip:

Ceratizit-Artikel nummer: 62 600 43502