{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Série | KOMET WOHX | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Référence fabricant | WOHX 06T302ER-G12 P25M | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | moyennement adaptée | |
| Forme de base | forme triangulaire | |
| Epaisseur plaquette | 3,18 mm | |
| Type de plaquette | droite | |
| Longueur de l’arête de coupe | 6,35 mm | |
| Rayon d’angle | 0,2 mm | |
| Code ISO | WOHX 06T302ER-G12 | |
| Exécution brise-copeaux | G | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | P (acier) | |
| Revêtement | PVD | |
| Nuance | P25M | |
| Epaisseur de plaquette | 3,18 mm | |
| Type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 3 pc. | |
| Sens d’utilisation | droite | |
| Pour matériau | acier (P) | |
| Procédé d’usinage | filetage extérieur (EGA) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | arêtes vives (F) | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | W01 34420.0203 | |
| EAN / GTIN | 4047109057111 | |
| Réf. fabricant | 6260043502 | |
| Article hors catalogue | L20010 4874 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |