{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Serie | KOMET WOHX | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | WOHX 06T302ER-G12 P25M | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Formă de bază | triunghiular | |
| Grosimea plăcuței de tăiere | 3,18 mm | |
| Model cu plăcuță | pe dreapta | |
| Lungimea muchiei așchietoare | 6,35 mm | |
| Rază la colţ | 0,2 mm | |
| Cod ISO | WOHX 06T302ER-G12 | |
| Execuție spargere așchii | G | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | P (oţel) | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Categorie | P25M | |
| Placă de tăiere grosime | 3,18 mm | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 3 buc. | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P) | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet exterioară (EGA) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Cu margini ascuțite (F) | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | W01 34420.0203 | |
| EAN / GTIN | 4047109057111 | |
| Număr producător | 6260043502 | |
| L-Număr | L20010 4874 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |