{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | KUB Centron® | |
| Počet rezných hrán, celkový | 2 | |
| Priemer rezných hrán, min. Dc | 39 mm | |
| Celková dĺžka L | 39,6 mm | |
| Úžitková dĺžka L1 | 29 mm | |
| Dĺžka výčnelku A | 37,2 mm | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Poloha rozhrania | na strane stroja | |
| Kódovanie miesta rezu | KGC03200715 | |
| Chladiaci a mazací prostriedok | áno | |
| Označenie výrobcu | KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone D 39 mm | |
| Dĺžka napínacích drážok | 37,2 mm | |
| Uhol skrutkovice | 0 stupne | |
| Uhol, 1. stupeň | 178 stupne | |
| Vodiace prvky | bez vodiacich prvkov | |
| Rozhranie | odpojovacie miesto 1 | |
| Druh upevnenia, rezná doštička | S (priskrutkované cez otvor so zapusteným otvorom) | |
| Kódovanie miesta rezu reznej doštičky | SO1205083N | |
| Popis reznej doštičky | SOEX120508 | |
| Funkčná dĺžka | 37,2 mm | |
| Hmotnosť | 105 g | |
| Smer rezania | pravorezné | |
| Proces spracovania | vŕtanie do plného (BVB) | |
| Druh produktu | plný vrták pre rezné vložky | |
| Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 12 |
| Číslo položky | V46 23900 | |
| EAN/GTIN | 4047109226913 | |
| Číslo výrobcu | 1086139000 | |
| Číslo L | 236651 39 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |