LUKAS KU brusné tělísko koule pro ocel/ocelový odlitek 4x4 mm stopka 3 mm / zrno 100

Artiklové číslo: A2011004043530001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada LUKAS
Popsaná část Kugelkopf; Schaft
Označení výrobce LUKAS-ERZETT; Schleifstift KU Kugelform
Obal brašna
Směrnice/označování Značka CE
Obsah 1 ks
Popis – formulář kulatá
Průměr 4 mm
Průměr hlavy 4 mm
Délka hlavy 4 mm
Průměr hřídele 3 mm
Délka stopky 30 mm
Upínač Stopka
Průměr otvoru 3 mm
Podklad brusného materiálu Keramické
Tvar 5
Barva Šedá; Stříbrná
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusné tělísko
Velikost jádra (síťovina) 100 mesh
Vhodné pro materiál ocel; Ocelová litina
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy; Brusky na koutové svary
Norma EN 12413

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A2011004043530001
EAN / GTIN 4027497343867
Číslo výrobce A2011004043530001
L-číslo L50280 384
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Popis

Popis:

  • Tento účinný a výkonný brusný lamelový kotouč se srpovitými lamelami je dokonalou a vylepšenou alternativou hrubovacích kotoučů nebo běžných brusných lamelových kotoučů. Je ideální pro odstraňování otřepů, odjehlování, odrezování, vyhlazování a opracování svarových švů. Na rozdíl od hrubého broušení umožňuje tvar a uspořádání kotoučů patentovaných společností LUKAS o 50 % nižší hlučnost, menší vibrace, rychlejší práci, větší výkon a lepší výsledky na povrchu. Plochá poloha optimálně nalepených srpovitých lamel nejen zvyšuje bezpečnost práce, ale také omezuje opotřebení nástroje. Brusné zrno obzvláště pevně přilne ke své podložce a je optimálně využito. Ve vnější oblasti nástroje se nachází obzvláště velký počet brusných zrn, což má za následek obzvláště vysoký úběr za minutu. Zaručen je vynikající úběr materiálu a enormní životnost. Díky vícevrstvému brusnému povlaku je tento brusný lamelový kotouč navíc stále stejně ostrý jako při prvním použití: když se horní lamely opotřebují, objeví se čerstvý brusný povlak z lamel pod nimi. Tím je zajištěna dlouhá životnost a stálá kvalita práce. Díky samoostřícímu účinku oxidu zirkoničito-hlinitého v kombinaci s vysokou tvrdostí a ostrostí brusného zrna dosahuje tento nástroj vysokého úběru materiálu a dlouhé životnosti, zejména u tvrdých a houževnatých materiálů, jako je nerezová ocel. Díky otvoru 22,23 mm lze tento brusný lamelový kotouč používat univerzálně na standardních úhlových bruskách. Ocelový podklad pro tento brusný lamelový kotouč je k dispozici výhradně u společnosti LUKAS. Stabilní a robustní nosič nabízí maximální bezpečnost (nedochází k jeho zlomení), a proto jej lze používat i s roboty. Dobrý odvod tepla rovněž zajišťuje chladné broušení a minimalizuje potřebu opětovného opracování. Díky vysoce kvalitnímu systému pryskyřice tento nástroj nepraská ani při vysokých rychlostech nebo pracovních teplotách. Pravidelné testy zaručují vysokou úroveň bezpečnosti. Kromě toho je při výrobě dbáno na ochranu životního prostředí a jsou využívány nejnovější technologie s krátkou dobou vytvrzování.

Charakteristika:

  • Tvar nástroje: válec
  • Vazba: V21
  • Typ spoje: V keramický spoj
  • Tvrdost: Q
  • Velikost zrna: 150
  • Balení výrobku: taška
  • Délka dříku: 30 mm
  • Brusivo: RKD
  • Bezpečnostní norma: EN 12413
  • Označení obalu: LUKAS-ERZETT
  • Držák nástroje: stopka
  • rozměr držáku nástroje: 3 mm
  • Šířka/délka/výška nástroje: 5 mm
  • Průměr nástroje: 2 mm

Výhoda:

  • The high-quality steel shank of the tool fits perfectly in the power tool. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past.
  • The high hardness and sharp grain of the aluminium oxide ensure a long tool life of this tool. It can also easily process hard materials.

Použití:

  • Ocel a ocelová litina: vhodné
  • Legované/temperované oceli: vhodný
  • Nástrojové oceli: vhodný
  • Korozivzdorná/kyselá/žáruvzdorná ocel a litá ocel: vhodný
  • Litina: vhodné
  • Hliník, hořčík a slitiny mědi: vhodný
  • Titan a slitiny niklu: vhodný
  • Plast/dřevo/pryž: vhodné

Materiál:

  • Stainless steel
  • Steel
  • Aluminum

Vhodné pro:

  • zkosení: vhodný
  • odstraňování otřepů: vhodné
  • Hrubování: vhodné
  • Obrábění svaru: vhodné
  • Frézování: -
  • Gravírování: -
  • Čištění litiny: vhodné
  • Broušení zaoblených švů: -
  • Odstraňte nátěr: -
  • leštění: -
  • Přesné obrábění: -
  • Čištění: -
  • Saténová povrchová úprava: -

Poznámka:

  • Žádná modrá - méně přepracování
  • Díky speciálnímu procesu rozmetání je brusné zrno obzvláště ostré, nezanesené a vyžaduje malou sílu při použití
  • Dobrá životnost na různých materiálech, v hrubém a jemném broušení
  • Rychlejší dokončení díky nejvyšší rychlosti odstranění
  • Díky robustnímu spojení se speciální pryskyřičnou směsí je obzvláště odolný
  • Dobrý poměr cena/výkon díky normálnímu korundu
  • Lze použít po dlouhou dobu - žádné zasklení brusného zrna
  • Materiál šetrný k životnímu prostředí a zdrojům: Vyrobeno z organické bavlny z fair trade

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "LUKAS" Zobrazit všechny