LUKAS KU kugleformet spids til stål/stålstøbt stål 4x4 mm skaft 3 mm / korn 100

Art.-nr.: A2011004043530001
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A2011004043530001
EAN/GTIN 4027497343867
Producentnummer A2011004043530001
L-nummer L50280 384

Betegnelse

Beskrivelse:

Dine ekstra værdier: - Højkvalitets kombination af korundtyper til effektiv bearbejdning af uhærdet værktøjsstål - Perfekt målnøjagtighed: Passer optimalt ind i elværktøjet - Slibemiddelkombination af meget hårde og flisende korn til høj materialeaftagning med samtidig godt overfladeresultat - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Ingen farlige skaftbrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Uden krombelægning - Testet kvalitet: Høj sikkerhed takket være regelmæssige tests Dine fordele: - Værktøjets slibekomposition af høj kvalitet er kendetegnet ved en høj materialeaftagning med et godt overfladeresultat på samme tid. Blandingen af normal korund, højkvalitets korund og enkeltkrystalkorund resulterer i høj sejhed, som er bedst egnet til effektiv bearbejdning af uhærdet og hærdet værktøjsstål. - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer perfekt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog brud på skaftet hører fortiden til.

Egenskab:

Værktøjsform: kugle
Indbinding: V115
Limningstype: V-keramisk limning
Hårdhed: Q
Kornstørrelse: 100
Produktemballage: Taske
Skaftlængde: 30 mm
Slibemiddel: NDW
Sikkerhedsstandard: EN 12413
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: skaft
værktøjsholderens dimension: 3 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 4 mm
Værktøjsdiameter: 4 mm

Fordel:

Værktøjets slibekomposition af høj kvalitet er kendetegnet ved en høj materialeaftagning med et godt overfladeresultat på samme tid. Blandingen af normal korund, ædelkorund og enkeltkrystalkorund resulterer i en høj sejhed, som er bedst egnet til effektiv bearbejdning af uhærdet og hærdet værktøjsstål.
Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.

Anvendelse:

Legeret/hærdet stål: egnet
Værktøjsstål: velegnet

Materiale:

Stål

Passer til:

Affasning: egnet
Afboring: velegnet
Fin slibning: egnet
Fræsning: -
Gravering: egnet
pudsning: -
Slibning af filet: egnet
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: egnet

Bemærk:

Højkvalitets kombination af korundkvaliteter til effektiv bearbejdning af uhærdet værktøjsstål
Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
Slibemiddelkombination af meget hårde og spåntagende korn for høj materialeaftagning og god overfladefinish på samme tid
Rustfri på grund af zink-nikkel-belægning
Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet
Uden krombelægning
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test