Meule sur tige LUKAS KU en forme de sphère pour acier/acier coulé, 4x4 mm, tige 3 mm Grain 100

Réf.: A2011004043530001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article A2011004043530001
EAN / GTIN 4027497343867
Réf. fabricant A2011004043530001
Article hors catalogue L50280 384

Description

Description:

Votre valeur ajoutée: •Combinaison hautement qualitative de différentes sortes de corindon pour l’usinage efficace d’aciers pour outil non trempés •Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice •Combinaison de matières abrasives à grains très résistants et éclateurs pour un taux d’enlèvement important avec un bon résultat en termes de qualité de surface •Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel •Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure •Sans revêtement chromé •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages:La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: Sphère
Liant: V115
Type de liant: Liant céramique V
Dureté: Q
Taille de grain: 100
Emballage du produit: Sachet
Longueur de tige: 30 mm
Matière abrasive: NDW
Norme de sécurité: EN 12413
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 3 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 4 mm
Diamètre de l’outil: 4 mm

Avantage(s):

La combinaison d’abrasifs de haute qualité de cet outil se caractérise par un taux élevé d’enlèvement de matière et simultanément par un bon résultat de surface. Le mélange de corindon normal, de corindon supérieur et de corindon monocristallin donne une ténacité élevée, qui convient parfaitement à l’usinage efficace d’aciers à outils non trempés et trempés.
La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.

Utilisation:

Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: idéal
Aciers pour outils: convient

Matière(s):

Acier

Adapté(s) pour:

Chanfreinage: convient
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: convient
Gravure: convient
Ponçage de joints de soudure d’angle: convient
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: convient
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: convient

Remarque(s):

Combinaison hautement qualitative de différentes sortes de corindon pour l’usinage efficace d’aciers pour outil non trempés
Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Combinaison de matières abrasives à grains très résistants et éclateurs pour un taux d’enlèvement important avec un bon résultat en termes de qualité de surface
Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
Sans revêtement chromé
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers