{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Řada | LUKAS | |
| Označení výrobce | Schruppscheibe T27 für Edelstahl 125x6 mm gekröpft für Winkelschleifer A24/30S-BF | |
| Obal | Karton | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Obsah | 1 ks | |
| Popis – formulář | Přímý tvar | |
| Průměr | 125 mm | |
| Šířka kotouče T | 6 mm | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Upínač | Otvor | |
| Průměr otvoru H | 22,23 mm | |
| Stupeň jemnosti | hrubé | |
| Obvodová rychlost max. | 80 000 m/s | |
| Otáčky max. | 12 200 min-1 | |
| Barva | Modrá; Šedá | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusný kotouč | |
| Vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel; ocel; Titan | |
| Vhodné k | Brusky na plochy | |
| Norma | EN 12413 |
| Katalogové číslo | AS000106V980201 | |
| EAN / GTIN | 4027497072323 | |
| Číslo výrobce | AS000106V980201 | |
| L-číslo | L50260 218 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |