{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | LUKAS | |
| Označení výrobce | Fächerschleifer SFM universal 80x40 mm Schaft 6 mm Korund Korn A120/150; SFM universal | |
| Obal | Karton | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Obsah | 1 ks | |
| Popis – formulář | Tvar válce | |
| Průměr | 80 mm | |
| Šířka kotouče | 40 mm | |
| Šířka brusiva | 40 mm | |
| Průměr hlavy | 80 mm | |
| Délka hlavy | 40 mm | |
| Průměr hřídele | 6 mm | |
| Nosný kotouč | plast | |
| Hnací stroj | Jiné; Přímá bruska | |
| Upínač | Stopka | |
| Průměr otvoru | 6 mm | |
| Stupeň jemnosti | jemný | |
| Doporučené otáčky max. | 7 000 min-1 | |
| Otáčky max. | 7 000 min-1 | |
| Podklad brusného materiálu | tkanina | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Vějířovitý brusný válec tkanina dělená | |
| Brusiva | Korundové brusné zrno (A) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 120 mesh | |
| Proces broušení | Ploché broušení | |
| Vhodné pro materiál | hliník; Ušlechtilá ocel; Litina; Plasty; ocel | |
| Materiálová skupina | multi-materiál | |
| Vhodné k | Brusky na plochy | |
| Norma | EN 13743 |
| Katalogové číslo | A2204080406120 | |
| EAN / GTIN | 4027497582198 | |
| Číslo výrobce | A2204080406120 | |
| L-číslo | L50250 578 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |