LUKAS SBZY 1 brusné pouzdro 60x30 mm zrno karbidu křemíku 60

Artiklové číslo: A240206030060
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada LUKAS
Označení výrobce SBZY 60x30 mm Zirkonkorund Korn 60
Obal Karton
Obsah 1 ks
Popis – formulář Tvar válce
Průměr 60 mm
Šířka brusiva 30 mm
Barva Tyrkysová
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusné tělísko
Velikost jádra (síťovina) 60 mesh
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; Litina; ocel; Titan
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A240206030060
EAN / GTIN 4027497022359
Číslo výrobce A240206030060
L-číslo L50250 564
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně pasuje do hnacího stroje - Dobrá životnost na různých materiálech, při hrubém i jemném broušení - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu - Žádné nebezpečné zlomení stopky díky stopce z vysoce kvalitní oceli - Bez chromového povlaku - Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje dokonale zapadá do pohonné jednotky. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí. - Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností na měkké oceli, pro hrubé broušení a pro hrubé broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.

Charakteristika:

  • Tvar nástroje: šikmý
  • Velikost zrna: 80
  • n max.: 13300 (1/min)
  • Balení výrobku: kartonová krabice
  • Verze brusného kotouče: SLTR se zakřivenou podložkou ze skleněné tkaniny
  • Brusivo: ZK (oxid zirkoničitý)
  • Bezpečnostní norma: EN 13743
  • V max.: 80 m/s
  • Označení obalu: LUKAS-ERZETT
  • Držák nástroje: otvor
  • Rozměr držáku nástroje: 22,23 mm
  • Průměr nástroje: 115 mm

Materiál:

  • z nerezové oceli
  • Ocel
  • Hliník
  • Litina
  • Titan

Vhodné pro:

  • zkosení: -
  • Vrtání: -
  • Kartáče: -
  • odstraňování otřepů: -
  • Jemné broušení: -
  • Frézování: -
  • Gravírování: -
  • Čištění odlitků: -
  • Broušení podélných svarů: -
  • Odstranění laku: -
  • leštění: -
  • Přesné obrábění: -
  • Čištění: -
  • Saténový povrch: -
  • Hrubé broušení: -

Poznámka:

  • Dobrá životnost na různé materiály, hrubé i jemné mletí
  • Při montáži není potřeba žádné nářadí
  • Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "LUKAS" Zobrazit všechny