ESD nosné sloupky, Výška: 481mm

Artiklové číslo: 972080 481
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Výškové nastavení v rastru: 50
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Výškové nastavení v rastru 50 mm
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Série Pracovní stanice
Šířka 40 mm
Hloubka 100 mm
Maximální osazení s děrovanou stěnou 1 × č. 972100 resp. č. 972101
Hmotnost 3 kg
Druh produktu Nosný sloupek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972080 481
EAN / GTIN 4062406167134
Číslo výrobce 972080 481
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z robustního ocelového plechu. Bezbariérová pracovní plocha, protože je bez uzlového plechu. Závěsné drážky v rastru 50 mm na přední straně, závitová pouzdra na přední a vnitřní straně pro uchycení dalších modulů, jako jsou děrované stěny, odkládací police, atd. Nosný sloupek s postranními otvory pro kabelové průchodky. Dodávka po párech.

Vhodné pro:

Pracovní stanice ESD č. 972010972015, výškově nastavitelné pracoviště č. 972017 a pracovní stoly ESD č. 972150972160.
Děrované stěny 1× č. 972100 nebo č. 972101.

Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.

Poznámka:

Všechny plastové díly (např. krytky) a madla nejsou ESD vodivé.
Nelze namontovat uchycení konzolí nosného ramena.