Columnas soporte ESD, Altura: 481mm

Número de artículo: 972080 481
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Color, gris Gris luminoso
Serie Workstation
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color gris
Tipo de producto Columna soporte
Pasacables sí
Regulación de la altura en el intervalo 50 mm
Anchura 40 mm
Profundidad 100 mm
Altura 481 mm
Material chapa de acero
Grosor material 1 mm
Peso 3 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 972080 481
EAN / GTIN 4062406167134
Número del fabricante 972080 481
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero robusta. Superficie de trabajo sin barreras, ya que se coloca sin chapa de nudos. Ranuras de enganche en retícula de 50 mm en el lado delantero, así como manguito con rosca interior en la superficie delantera e interior para alojar otros módulos como pared perforada, estantería de almacenamiento, etc. Columna soporte con orificios laterales para pasar los cables. El suministro se realiza por pares.

Idóneo para:

Estación de trabajo ESD n.° 972010 - 972015, puestos de trabajo regulables en altura ESD n.° 972017 y bancos de trabajo ESD n.° 972150 - 972160.
Paredes perforadas 1 × n.° 972100 o n.° 972101

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de pintura ESD en polvo al horno.

Nota:

Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta) ni tiradores son conductores ESD.
No es posible el asiento de la consola de brazo soporte.