• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Pracovní stanice eLevel+ s potahem ESD, Délka: 1000mm

Artiklové číslo: 972015 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Konstrukční provedení: Konstrukce z ocelových trubek
  • Výškové nastavení pracoviště: 670 990
  • Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo): 250
  • Provedení výškového nastavení: Elektrický
  • Tloušťka desky: 40

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových trubek
Výškové nastavení pracoviště 670 990 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) 250 kg
Provedení výškového nastavení Elektrický
Tloušťka desky 40 mm
Výškové vyrovnání 25 mm
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Model eLevel+
Série Pracovní stanice
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do 670 mm - 990 mm
Šířka 1 000 mm
Hloubka 800 mm
Pracovní deska délka 1 000 mm
Pracovní deska hloubka 700 mm
Pracovní deska tloušťka 40 mm
Princip výškového nastavení pouze pracovní deska
Plynulé nastavování výšky ano
Vstup typu zástrčky F
Jmenovité napětí 250 V
Materiál pracovní desky Pracovní deska ESD
Potah pracovní desky Vodivý laminát HPL
Tloušťka obkladu 0,8 mm
Barva povrchu pracovní desky Světle šedá RAL 7035
Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí ano
Hmotnost 78 kg
Druh produktu Pracovní stůl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972015 1000
EAN / GTIN 4062406167066
Číslo výrobce 972015 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pracovní stanice eLevel+, vodivé ESD dle DIN EN 61340-5-1. Elektrické plynulé nastavení výšky. Nastavování výšky pomocí ručního tlačítka. Stisknutím se přizpůsobí výška pracovní desky. Po obvodu 3 mm ABS nákližek antistatický. Centrální uzemňovací bod na spodní straně pracovní desky ESD. Bez uzemnění prostřednictvím podstavců.

Poznámka:

Všechny plastové díly (např. krytky) nejsou ESD vodivé.
  • Při použití plášťů k našroubování pod pracovní desku dbejte prosím na to, že pláště nesmějí překročit maximální výšku 500 mm.
  • Varování: Při řadové instalaci používejte prosím střižné plechy č. 972019 (nebezpečí pohmoždění).

Warning:

Stanovené použití
  • Pro ergonomickou práci v sedě a ve stoje.
  • Používejte pouze ve vnitřním prostředí.
  • K použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.
  • Dodržujte maximální nosnosti.
  • Opravy smí provádět pouze zákaznický servis Hoffmann Group.

Nesprávné použití
  • Nestavte ani neodkládejte na Workstation.
  • Nepoužívejte v oblasti se stoupáním nebo sklonem.
  • Nepoužívejte v prostorách s uvolněným nebo nestabilním povrchem.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nelze kombinovat s kryty, jejichž výška přesahuje 500 mm.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Pracovní stanice" Zobrazit všechny

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku