{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7016; RAL 7035 | |
| Popsaná část | zvedací sloupy; Podstavec; Zadní stěna | |
| Povlak | Eloxováno; S práškovým lakem | |
| Konstrukce z ocelových trubek | ano | |
| Vstup typu zástrčky | F | |
| Jmenovité napětí | 250 V | |
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá; Světle šedá | |
| Popsaná část, Světle šedá | Seiten- und Rückwand | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Fußteil | |
| Řada | Workstation | |
| Materiál | Hliník; Ocel; Ocelový plech | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Šedá; Šedá; Šedá; Stříbrná | |
| Celková výška | 1 000 mm | |
| Celková výška min. | 700 mm | |
| Celková výška max. | 1 000 mm | |
| Nastavení výšky je plynulé | ano | |
| Typ přestavení výšky | Elektrický | |
| Displej, Elektrický | ano | |
| S paměťovou funkcí, Elektrický | ano | |
| Podstavec užitná šířka | 880 mm | |
| Šířka desky | 1 000 mm | |
| Hloubka desky | 700 mm | |
| Pevnost desky | 40 mm | |
| Materiál deska | Eluplan | |
| Povrchová vrstva destičky | Eluplan | |
| Tloušťka povrchové vrstvy | 2 mm | |
| Antistatická povrchová vrstva | ano | |
| Povrch deska | Středně tvrdý; Vysoce odolné proti odření; nestálé na světle | |
| Druh produktu | Pracovní stůl | |
| Přestavení výšky | ano | |
| Celková šířka | 1 000 mm | |
| Celková hloubka | 800 mm | |
| Nosnost max. | 250 kg | |
| Nosnost plošně rozložená | 250 kg | |
| Možnost instalace do řady | ano | |
| Kompenzace výšky max. | 25 mm | |
| Hmotnost | 78 kg | |
| Podstavec | ano | |
| Mobilita | + | |
| K dispozici pracovní deska/krycí deska | ano | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | 920022 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406119515 | |
| Číslo výrobce | 920022 1000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |