{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 7035 | |
| Farvetone, grå | Lysgrå | |
| Serie | Workstation | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | ja | |
| Farve | grå | |
| Produkttype | stolpe | |
| Kabelgennemføring | ja | |
| Højdeindstilling i intervaller | 50 mm | |
| Bredde | 40 mm | |
| Dybde | 100 mm | |
| Højde | 481 mm | |
| Materiale | stålplade | |
| Tykkelse materiale | 1 mm | |
| Vægt | 3 kg |
| Artikelnummer | 972080 481 | |
| EAN/GTIN | 4062406167134 | |
| Producentnummer | 972080 481 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |