Pracovní stanice mLevel se světlou deskou Eterlux, Délka: 1000mm

Artiklové číslo: 920004 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016; RAL 7035
Popsaná část zvedací sloupy
Povlak Eloxováno
Konstrukce z ocelových trubek ano
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá; Světle šedá
Popsaná část, Světle šedá Seiten- und Rückwand
Popsaná část, Antracitová šedá Fußteil
Řada Workstation
Materiál Hliník; Ocel
Barva Šedá; Stříbrná
Celková výška 1 000 mm
Celková výška min. 750 mm
Celková výška max. 1 000 mm
Nastavení výšky je plynulé ne
Rastr nastavení výšky 25 mm
Typ přestavení výšky Mechanický
Podstavec užitná šířka 920 mm
Šířka desky 1 000 mm
Hloubka desky 700 mm
Pevnost desky 40 mm
Materiál deska Eterlux
Povrchová vrstva destičky Eterlux
Tloušťka povrchové vrstvy 2,7 mm
Povrch deska odolné vůči vysokým teplotám; velmi odolné proti poškrábání
Druh produktu Pracovní stůl
Přestavení výšky ano
Celková šířka 1 000 mm
Celková hloubka 800 mm
Nosnost max. 250 kg
Nosnost plošně rozložená 250 kg
Hmotnost 60 kg
Podstavec ano
Mobilita +
K dispozici pracovní deska/krycí deska ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 920004 1000
EAN / GTIN 4062406119423
Číslo výrobce 920004 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pracovní stanice mLevel, pracoviště, které se přizpůsobí Vašim potřebám. Klasické manuální nastavování výšky v rastru 25 mm pomocí nohy s fixačními šrouby, nastavení celého pracoviště. Stupnice přesné pracovní výšky na vnitřní straně stolu pro jednoduchou obsluhu.

Lakování:

Noha antracitová RAL 7016, nelze konfigurovat.
Zvedací sloup eloxovaný hliník, nelze konfigurovat.
Boční a zadní stěna světle šedá RAL 7035 práškově nanášený lak, možnosti konfigurace.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro lehké montážní činnosti v sedě a ve stoje.
  • Používejte pouze ve vnitřním prostředí.
  • K použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Dodržujte maximální nosnosti.
  • Opravy smí provádět pouze zákaznický servis Hoffmann Group.

Nesprávné použití
  • Nestavte ani neodkládejte na Workstation.
  • Nepoužívejte v oblasti se stoupáním nebo sklonem.
  • Nepoužívejte v prostorách s uvolněným nebo nestabilním povrchem.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.