Pracovní stanice mLevel s potahem ESD, Délka: 1000mm

Artiklové číslo: 972010 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Konstrukční provedení: Konstrukce z ocelových trubek
  • Výškové nastavení pracoviště: 750-1000
  • Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo): 250
  • Provedení výškového nastavení: mechanický
  • Tloušťka desky: 40

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových trubek
Výškové nastavení pracoviště 750-1000 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) 250 kg
Provedení výškového nastavení mechanický
Tloušťka desky 40 mm
Výškové vyrovnání 25 mm
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Model mLevel
Série Pracovní stanice
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do 750 mm - 1 000 mm
Šířka 1 000 mm
Hloubka 800 mm
Pracovní deska délka 1 000 mm
Pracovní deska hloubka 700 mm
Pracovní deska tloušťka 40 mm
Princip výškového nastavení kompletní konstrukce
Plynulé nastavování výšky ne
Materiál pracovní desky Pracovní deska ESD
Potah pracovní desky Vodivý laminát HPL
Tloušťka obkladu 0,8 mm
Barva povrchu pracovní desky Světle šedá RAL 7035
Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí ne
Hmotnost 60 kg
Druh produktu Pracovní stůl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972010 1000
EAN / GTIN 4062406167004
Číslo výrobce 972010 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pracovní stanice mLevel, ESD vodivá podle DIN EN 61340-5-1, pracoviště, které se přizpůsobí vašim potřebám. Klasické, ruční nastavování výšky v rastru 25 mm pomocí podstavce se zajišťovacími šrouby. Stupnice přesné pracovní výšky na vnitřní straně stolu pro snadnou obsluhu. Po obvodu 3 mm ABS nákližek antistatický. Centrální uzemňovací bod na spodní straně pracovní desky. Bez uzemnění prostřednictvím podstavců.

Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.

Poznámka:

Všechny plastové díly (např. krytky) nejsou ESD vodivé.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Pracovní stanice" Zobrazit všechny

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku