Rohový modul s tmavě šedou deskou Elupan, Pracovní deska délka: 1000mm

Artiklové číslo: 920103 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
1000
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Pracovní deska délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016; RAL 7035
Povlak S práškovým lakem
Konstrukce z ocelových trubek ano
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá; Světle šedá
Řada Workstation
Materiál Ocel
Barva Šedá; Šedá; Šedá
Celková výška 1 000 mm
Celková výška min. 750 mm
Celková výška max. 1 000 mm
Nastavení výšky je plynulé ne
Typ přestavení výšky Mechanický
Šířka desky 1 000 mm
Hloubka desky 1 000 mm
Pevnost desky 40 mm
Materiál deska Eluplan
Tvar desky rohová deska
Nákližek ano
Povrchová vrstva destičky Eluplan
Tloušťka povrchové vrstvy 2 mm
Antistatická povrchová vrstva ano
Povrch deska Vysoce odolné proti odření; nestálé na světle
Druh produktu Pracovní stůl
Přestavení výšky ano
Celková šířka 1 000 mm
Celková hloubka 800 mm
Nosnost max. 150 kg
Nosnost plošně rozložená 150 kg
Kompenzace výšky max. 25 mm
Hmotnost 32 kg
Korpus ne
Podnož ano
K dispozici pracovní deska/krycí deska ano
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 920103 1000
EAN / GTIN 4062406119591
Číslo výrobce 920103 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rohové pracoviště pro pracovní stanici. Jednoduché provedení s příložným úhelníkem z ocelového plechu, výškově přestavitelnou opěrnou nohou, nosnost 150 kg. Možnost ručního nastavení výšky.

Vhodné pro:

Pracovní stanice mLevel.

Lakování:

Podstavec antracitová šedá RAL 7016 (nekonfigurovatelná), boční a zadní stěny světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.