ESD nosné sloupky, Výška: 481mm

Artiklové číslo: 972080 481
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Řada Workstation
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Šedá
Druh produktu Nosný sloupek
Kabelová průchodka ano
Nastavení výšky v rastru 50 mm
Šířka 40 mm
Hloubka 100 mm
Výška 481 mm
Materiál ocelový plech
Pevnost materiálu 1 mm
Hmotnost 3 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972080 481
EAN / GTIN 4062406167134
Číslo výrobce 972080 481
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z robustního ocelového plechu. Bezbariérová pracovní plocha, protože je bez uzlového plechu. Závěsné drážky v rastru 50 mm na přední straně, závitová pouzdra na přední a vnitřní straně pro uchycení dalších modulů, jako jsou děrované stěny, odkládací police, atd. Nosný sloupek s postranními otvory pro kabelové průchodky. Dodávka po párech.

Vhodné pro:

Pracovní stanice ESD č. 972010 – 972015, výškově nastavitelné pracoviště č. 972017 a pracovní stoly ESD č. 972150 – 972160.
Děrované stěny 1× č. 972100 nebo č. 972101.

Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.

Poznámka:

Všechny plastové díly (např. krytky) a madla nejsou ESD vodivé.
Nelze namontovat uchycení konzolí nosného ramena.