• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

ESD děrovaná stěna jednostranná, Vhodné pro typ: 1000

Artiklové číslo: 972100 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Výška 481 mm
Šířka 920 mm
Hloubka 25 mm
Nosnost 100 kg
Provedení děrované stěny jednostranná
Hmotnost 6 kg
Druh produktu Děrovaná stěna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972100 1000
EAN / GTIN 4062406167370
Číslo výrobce 972100 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z robustního ocelového plechu hraněné pro přehledné uskladnění nástrojů. Děrovanou stěnu v oboustranném provedení je možno osadit na sobě nezávisle na obou stranách. Děrované stěny z ocelového plechu □9×9 mm v 37 mm rastru pro uchycení příslušenství k děrovaným plechovým stěnám ze skupiny 95.

Vhodné pro:

Montáž zašroubováním mezi nosné sloupky ESD č. 972080 a na vozíku na materiál ESD č. 972060 (pouze vel. 1000).

Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.

Poznámka:

Všechny plastové díly (např. krytky) a madla nejsou ESD vodivé.