{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka materiálu | 1 mm | |
| Hoffmann rastr děrovaných stěn | 9×9 mm | |
| Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
| Výška | 481 mm | |
| Šířka | 920 mm | |
| Hloubka | 25 mm | |
| Nosnost | 100 kg | |
| Provedení děrované stěny | oboustranný | |
| Hmotnost | 12 kg | |
| Druh produktu | Děrovaná stěna |
| Katalogové číslo | 972101 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406167400 | |
| Číslo výrobce | 972101 1000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |