Pracovní otočná židle, integrální pěna s kluzáky, nízká, Barva: BLACK

Artiklové číslo: 965300 BLACK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost židle: 120

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost židle 120 kg
Série Work-Tec
Provedení bez koleček
Šířka sedáku 460 mm
Hloubka sedáku 470 mm
Výška opěradla 580 mm
Druh výškového nastavení Výškově stavitelná páka
Provedení přestavení výšky Plynová pružina
Plynulé nastavování výšky ano
Rozsah výškového nastavení 450 mm - 630 mm
Materiál plochy sedáku integrální pěna
Materiál opěradla integrální pěna
Materiál podnože ocel
Barva materiál sedáku černá
Podnož provedení Kluzné uložení
Provedení podstavce 5-ramenná podnož
Možnost adaptace obou loketních opěrek ano
Hmotnost 14 kg
Druh produktu Otočná pracovní židle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 965300 BLACK
EAN / GTIN 4016849625102
Číslo výrobce 9020-2000-602-502217
Výrobce/odpovědná osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Provedení:

Sedák a opěradlo z měkké integrální pěny. Snadná údržba, omyvatelné, robustní a odolné proti lehkým kyselinám a louhům, včetně mechanického působení. Odolné proti odletujícím jiskrám.
Ergonomické komfortní polstrování s bederní opěrkou a praktickými rukojeťmi.

Norma:

DIN 68877

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.