{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Work-Tec | |
| Barva | Černá | |
| Nosnost max. | 120 kg | |
| Výškově nastavitelné | ano | |
| Nastavení výšky provedení | Plynová pružina | |
| Plynulé nastavování výšky | ano | |
| Nastavení výšky min. | 450 mm | |
| Nastavení výšky max. | 630 mm | |
| Norma | DIN 68877 | |
| Materiál podstavce | Ocel | |
| Bederní opěra | ano | |
| Výška opěradla | 580 mm | |
| Možnost područek | ano | |
| S područkami | ne | |
| Materiál plochy sedáku | koženka | |
| Šířka sedáku | 460 mm | |
| Hloubka sedáku | 470 mm | |
| Hmotnost | 14 kg | |
| Typ válečků | Řiditelné kolečko | |
| Počet kol/koleček celkem | 5 ks | |
| Rozsah použití | Židle | |
| Druh produktu | židle | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 965301 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4099883040650 | |
| Číslo výrobce | 9023-4000-602-502217 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |