Pár multifunkčních loketních opěrek s nastavitelnou výškou pro židle Work-Tec a Work-Tec plus

Artiklové číslo: 965388
Nastavit cenu 2 kusy (CZK 1839,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nastavit cenu 2 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Work-Tec
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Rozsah vykývnutí 45 stupně
Nastavitelný dopředu – dozadu 40 mm
Výškově nastavitelné 110 mm
Boční nastavení 50 mm
Obsah Pár
Druh produktu Loketní opěrky
Materiál plast
Vlastnosti výškově nastavitelné; výkyvné; Boční nastavení; Nastavitelný dopředu – dozadu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 965388
EAN / GTIN 4016849095813
Číslo výrobce 9353
Výrobce/odpovědná osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Provedení:

K odlehčení horní poloviny těla a paží jsou loketní opěrky 4D nastavitelné do výšky (110 mm), šířky (50 mm) a hlouby (60 mm) a navíc výkyná (45°).

Použití:

Loketní opěrky pro pracovní židle Base-Tec, Work-Tec a Work-Tec plus č. 965300 – 965329.
Nejsou ESD vodivé.
Nikoli pro provedení bukový Multiplex č. 965330 – 965332.